Spit - PROLONG 12X165/95H tête hexagonale - 566677

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 12 mm

  • longueur - 165 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PROLONG HF TÊTE HEXAGONALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439515666772

Réf. Sonepar

00051566677

Réf. Fournisseur

566677

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

12 mm

longueur:

165 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

profondeur de trou de foret:

85 mm

couleur:

gris

avec bord:

Non

PROLONG 12x165/95H T.HEX /BT25

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Certifié ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieConception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creuxDifférentes longueurs disponiblesConvient pour une utilisation dans plusieurs matériaux pour de nombreuses d'applicationsMise en œuvre facileDescription produit: Cheville grande longueur pour maçonnerie creuse - vis tête hexagonaleApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisEquerres de fermettesBardageCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 17 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 95 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 200 mmLongueur cheville (mm): 165 mmProfondeur d’ancrage: 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 85 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville cadre spécialement étudiée pour les matériaux creux