Spit - PROLONG 16X200/110H tête hexagonale - 566683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 16 mm
longueur - 200 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROLONG HF TÊTE HEXAGONALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439515666833
Réf. Sonepar
00051566683
Réf. Fournisseur
566683
Marque
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
16 mm
longueur:
200 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
profondeur de trou de foret:
110 mm
couleur:
gris
avec bord:
Non
PROLONG 16x200/110H T.HEX /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifié ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieConception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creuxDifférentes longueurs disponiblesConvient pour une utilisation dans plusieurs matériaux pour de nombreuses d'applicationsMise en œuvre facileDescription produit: Cheville grande longueur pour maçonnerie creuse - vis tête hexagonaleApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisEquerres de fermettesBardageCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 16 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 110 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 200 mmLongueur cheville (mm): 200 mmProfondeur d’ancrage: 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 90 mmProfondeur minimale de perçage: 110 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre spécialement étudiée pour les matériaux creux
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifié ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieConception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creuxDifférentes longueurs disponiblesConvient pour une utilisation dans plusieurs matériaux pour de nombreuses d'applicationsMise en œuvre facileDescription produit: Cheville grande longueur pour maçonnerie creuse - vis tête hexagonaleApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisEquerres de fermettesBardageCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 16 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 110 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 200 mmLongueur cheville (mm): 200 mmProfondeur d’ancrage: 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 90 mmProfondeur minimale de perçage: 110 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre spécialement étudiée pour les matériaux creux














