Spit - PROLONG 16X240/150H tête hexagonale - 566428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 16 mm
longueur - 240 mm
profondeur de trou de foret - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROLONG HF TÊTE HEXAGONALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439515664280
Réf. Sonepar
00051566428
Réf. Fournisseur
566428
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
16 mm
longueur:
240 mm
profondeur de trou de foret:
110 mm
PROLONG 16x240/150H T.HEX /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifié ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieConception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creuxDifférentes longueurs disponiblesConvient pour une utilisation dans plusieurs matériaux pour de nombreuses d'applicationsMise en œuvre facileDescription produit: Cheville grande longueur pour maçonnerie creuse - vis tête hexagonaleApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisEquerres de fermettesBardageCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 16 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 150 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 200 mmLongueur cheville (mm): 240 mmProfondeur d’ancrage: 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 90 mmProfondeur minimale de perçage: 110 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville bi-matière à expansion multi-matériaux avec ETE béton et matériaux creux
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifié ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieConception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creuxDifférentes longueurs disponiblesConvient pour une utilisation dans plusieurs matériaux pour de nombreuses d'applicationsMise en œuvre facileDescription produit: Cheville grande longueur pour maçonnerie creuse - vis tête hexagonaleApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisEquerres de fermettesBardageCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 16 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 150 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 200 mmLongueur cheville (mm): 240 mmProfondeur d’ancrage: 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 90 mmProfondeur minimale de perçage: 110 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville bi-matière à expansion multi-matériaux avec ETE béton et matériaux creux














