Spit - PROLONG 16X270/180H tête hexagonale - 566684


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 16 mm
longueur - 270 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROLONG HF TÊTE HEXAGONALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439515666840
Réf. Sonepar
00051566684
Réf. Fournisseur
566684
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
16 mm
longueur:
270 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
profondeur de trou de foret:
110 mm
couleur:
gris
avec bord:
Non
PROLONG 16x270/180H T.HEX /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifié ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieConception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creuxDifférentes longueurs disponiblesConvient pour une utilisation dans plusieurs matériaux pour de nombreuses d'applicationsMise en œuvre facileDescription produit: Cheville grande longueur pour maçonnerie creuse - vis tête hexagonaleApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisEquerres de fermettesBardageCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 16 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 180 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 200 mmLongueur cheville (mm): 270 mmProfondeur d’ancrage: 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 90 mmProfondeur minimale de perçage: 110 mm
Quelques mots du fabricant :
La solution la plus rentable pour fixer des tubes
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifié ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieConception de la douille et des jambes d'expansion unique pour atteindre la 2ème paroi et garantir le maximum d'accroche dans les matériaux creuxDifférentes longueurs disponiblesConvient pour une utilisation dans plusieurs matériaux pour de nombreuses d'applicationsMise en œuvre facileDescription produit: Cheville grande longueur pour maçonnerie creuse - vis tête hexagonaleApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisEquerres de fermettesBardageCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 16 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 180 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 200 mmLongueur cheville (mm): 270 mmProfondeur d’ancrage: 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 90 mmProfondeur minimale de perçage: 110 mm
Quelques mots du fabricant :
La solution la plus rentable pour fixer des tubes