Spit - PTH-KZ 8X135/100 clou métal - 054907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 135 mm
profondeur de trou de foret - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510549070
Réf. Sonepar
00051054907
Réf. Fournisseur
054907
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
135 mm
profondeur de trou de foret:
35 mm
PTH-KZ 8X135/100 CLOU METAL /BT200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville multi-matériaux (A, B, C, D)Produit avec une Évaluation Technique Européenne (ETE).Clou en acier, surmoulé en PA6 pour limiter les ponts thermiquesLarge gamme de produits pour des isolants d'épaisseur 40mm à 260mm.Clou métallique pour des tenues à l'arrachement élevées.Compatible avec les rondelles Ø90.Description produit: Cheville d'isolation à frapper Ø8 avec clou métallique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l’extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 100 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 135 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mmProfondeur minimale d’ancrage: 25 mm
Quelques mots du fabricant :
Installation rapide et facile par frappe sans outil de pose spécifiqueFixation d'isolants jusqu'à 260 mm d’épaisseur
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville multi-matériaux (A, B, C, D)Produit avec une Évaluation Technique Européenne (ETE).Clou en acier, surmoulé en PA6 pour limiter les ponts thermiquesLarge gamme de produits pour des isolants d'épaisseur 40mm à 260mm.Clou métallique pour des tenues à l'arrachement élevées.Compatible avec les rondelles Ø90.Description produit: Cheville d'isolation à frapper Ø8 avec clou métallique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l’extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 100 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 135 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mmProfondeur minimale d’ancrage: 25 mm
Quelques mots du fabricant :
Installation rapide et facile par frappe sans outil de pose spécifiqueFixation d'isolants jusqu'à 260 mm d’épaisseur


















