Spit - PTH-KZ 8X95/60 clou métal - 054905

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 95 mm

  • profondeur de trou de foret - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510549056

Réf. Sonepar

00051054905

Réf. Fournisseur

054905

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

95 mm

profondeur de trou de foret:

35 mm

PTH-KZ 8X95/60 CLOU METAL /BT200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville multi-matériaux (A, B, C, D)Produit avec une Évaluation Technique Européenne (ETE).Clou en acier, surmoulé en PA6 pour limiter les ponts thermiquesLarge gamme de produits pour des isolants d'épaisseur 40mm à 260mm.Clou métallique pour des tenues à l'arrachement élevées.Compatible avec les rondelles Ø90.Description produit: Cheville d'isolation à frapper Ø8 avec clou métallique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l’extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 60 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 95 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mmProfondeur minimale d’ancrage: 25 mm

Quelques mots du fabricant :

Installation rapide et facile par frappe sans outil de pose spécifiqueFixation d'isolants jusqu'à 260 mm d’épaisseur