Spit - PTH-S 8X135/100 vis métal - 054872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 135 mm
profondeur de trou de foret - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3439510548721
Réf. Sonepar
00051054872
Réf. Fournisseur
054872
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
135 mm
profondeur de trou de foret:
35 mm
PTH-S 8X135/100 VIS METAL /BT200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville multi-matériaux (A, B, C, D, E)Produit avec ETE classe 1Tête de vis surmoulée en PA6 pour limiter les ponts thermiquesLarge gamme de produits pour fixer les isolants d'épaisseur 60mm à 300mmPose par vissage pour une installation rapide et facilePossibilité de montage à fleur ou à cœur de l'isolantCompatible avec les rondelles additionnelles Ø90Description produit: Cheville d'isolation à visser Ø8 avec vis métallique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l’extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 100 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 80 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 135 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mmProfondeur minimale d’ancrage: 25 mm
Quelques mots du fabricant :
Très bonne résistance à l'arrachementFixation d'isolants jusqu'à 300 mm d'épaisseurPossibilité de noyer la tête de cheville dans le PSE avec l’outil ZPR et dans la laine minérale avec l'outil MPS + rondelle dentée
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville multi-matériaux (A, B, C, D, E)Produit avec ETE classe 1Tête de vis surmoulée en PA6 pour limiter les ponts thermiquesLarge gamme de produits pour fixer les isolants d'épaisseur 60mm à 300mmPose par vissage pour une installation rapide et facilePossibilité de montage à fleur ou à cœur de l'isolantCompatible avec les rondelles additionnelles Ø90Description produit: Cheville d'isolation à visser Ø8 avec vis métallique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l’extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 100 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 80 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 135 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mmProfondeur minimale d’ancrage: 25 mm
Quelques mots du fabricant :
Très bonne résistance à l'arrachementFixation d'isolants jusqu'à 300 mm d'épaisseurPossibilité de noyer la tête de cheville dans le PSE avec l’outil ZPR et dans la laine minérale avec l'outil MPS + rondelle dentée

































