Spit - PTH-S 8X195/160 vis métal - 054875

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 195 mm

  • profondeur de trou de foret - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510548752

Réf. Sonepar

00051054875

Réf. Fournisseur

054875

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

195 mm

profondeur de trou de foret:

35 mm

PTH-S 8X195/160 VIS METAL /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville multi-matériaux (A, B, C, D, E)Produit avec ETE classe 1Tête de vis surmoulée en PA6 pour limiter les ponts thermiquesLarge gamme de produits pour fixer les isolants d'épaisseur 60mm à 300mmPose par vissage pour une installation rapide et facilePossibilité de montage à fleur ou à cœur de l'isolantCompatible avec les rondelles additionnelles Ø90Description produit: Cheville d'isolation à visser Ø8 avec vis métallique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l’extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 160 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 140 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 195 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mmProfondeur minimale d’ancrage: 25 mm

Quelques mots du fabricant :

Très bonne résistance à l'arrachementFixation d'isolants jusqu'à 300 mm d'épaisseurPossibilité de noyer la tête de cheville dans le PSE avec l’outil ZPR et dans la laine minérale avec l'outil MPS + rondelle dentée