Spit - PTH-X 8X115/70 - 078090

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 115 mm

  • profondeur de trou de foret - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510780909

Réf. Sonepar

00051078090

Réf. Fournisseur

078090

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

115 mm

profondeur de trou de foret:

70 mm

PTH-X 8X115/70 T60 CLOU PLAST /BT200

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Mise en œuvre rapide et facile à travers l'isolantZone de déformation spéciale pour une mise en œuvre facileCheville multi-matériaux (A, B, C, D)Produit avec une Évaluation Technique Européenne (ETE)Clou plastique pré-assembléCompatible avec les rondelles Ø90Description produit: Cheville d'isolation à frapper Ø8 avec clou plastique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l’extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 70 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 115 mmProfondeur d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 70 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite