Spit - Réduction 1,1/4F / 1/2F - 622100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 0 W
vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration - 0 mm
diamètre du collier de serrage - 0 mm
vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires SD250/350
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439516221000
Réf. Sonepar
00051622100
Réf. Fournisseur
622100
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale:
0 W
vitesse de rotation en charge 1ere:
0 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration:
0 mm
diamètre du collier de serrage:
0 mm
vitesse de rotation en charge 1ere:
0 1/min
diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton sans aspiration:
0 mm
diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton:
0 mm
diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Description produit: Accessoires SD250/350