Spit - S-CLIP double D16-20 - 569494

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 55 mm

  • profondeur de trou de foret - 45 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3439515694942

Réf. Sonepar

00051569494

Réf. Fournisseur

569494

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

55 mm

profondeur de trou de foret:

45 mm

couleur:

gris

S-CLIP DOUBLE D16-20 BIDON/100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Les crochets flexibles permettent de fixer deux diamètres de gaines au choix : 16 ou 20mmLa tête renforcée permet une installation rapide au marteau4 ergots de fixation assurant de hautes performances dans tous les matériauxProfondeur d'enfoncement réglable en fonction du diamètre de la gaineBonne adhérence sur le crochet pour prévenir le glissement de la gaineTrou central permettant d'extraire la cheville si nécessaireCheville en Nylon de haute qualitéDiamètre de perçage de 8mmDescription produit: Cheville double crochet pour fixation de gaineApplications: Gaines souples et rigides d'électricité ou de plomberieDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmLongueur cheville (mm): 55 mm

Quelques mots du fabricant :

Innovant: 1 référence couvre 2 diamètres de gaines