Spit - S-CLIP double D20-25 - 569495
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 55 mm
profondeur de trou de foret - 45 mm
adapté au béton - Oui
adapté à la pierre naturelle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S-CLIP DOUBLE CROCHET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439515694959
Réf. Sonepar
00051569495
Réf. Fournisseur
569495
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
55 mm
profondeur de trou de foret:
45 mm
adapté au béton:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
convient pour brique pleine:
Oui
convient pour brique à perforation verticale:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Les crochets flexibles permettent de fixer deux diamètres de gaines au choix : 16 ou 20mm
Quelques mots du fabricant :
Innovant: 1 référence couvre 2 diamètres de gaines


