Spit - S-CLIP simple D16-20 - 569491


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 55 mm
profondeur de trou de foret - 45 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
S-CLIP SIMPLE CROCHET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439515694911
Réf. Sonepar
00051569491
Réf. Fournisseur
569491
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
55 mm
profondeur de trou de foret:
45 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Le crochet flexible permet de fixer deux diamètres de gaines au choix : 16 ou 20mmLa tête renforcée permet une installation rapide au marteau4 ergots de fixation assurant de hautes performances dans tous les matériauxProfondeur d'enfoncement réglable en fonction du diamètre de la gaineBonne adhérence sur le crochet pour prévenir le glissement de la gaineTrou central permettant d'extraire la cheville si nécessaireCheville en Nylon de haute qualitéDiamètre de perçage de 8mmDescription produit: Cheville simple crochet pour fixation de gaineApplications: Gaines souples et rigides d'électricité ou de plomberieDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmLongueur cheville (mm): 55 mm
Quelques mots du fabricant :
Innovant: 1 référence couvre 2 diamètres de gaines