Spit - S-CLIP simple D20-25 - 569492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre d'alésage - 8 mm 
- longueur - 55 mm 
- profondeur de trou de foret - 45 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
S-CLIP SIMPLE CROCHET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439515694928
Réf. Sonepar
00051569492
Réf. Fournisseur
569492
Marque
Spit
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
55 mm
profondeur de trou de foret:
45 mm
S-CLIP SIMPLE D20-25 BIDON/100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Le crochet flexible permet de fixer deux diamètres de gaines au choix : 16 ou 20mmLa tête renforcée permet une installation rapide au marteau4 ergots de fixation assurant de hautes performances dans tous les matériauxProfondeur d'enfoncement réglable en fonction du diamètre de la gaineBonne adhérence sur le crochet pour prévenir le glissement de la gaineTrou central permettant d'extraire la cheville si nécessaireCheville en Nylon de haute qualitéDiamètre de perçage de 8mmDescription produit: Cheville simple crochet pour fixation de gaineApplications: Gaines souples et rigides d'électricité ou de plomberieDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmLongueur cheville (mm): 55 mmProfondeur minimale de perçage: 45 mm
Quelques mots du fabricant :
Innovant: 1 référence couvre 2 diamètres de gaines
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Le crochet flexible permet de fixer deux diamètres de gaines au choix : 16 ou 20mmLa tête renforcée permet une installation rapide au marteau4 ergots de fixation assurant de hautes performances dans tous les matériauxProfondeur d'enfoncement réglable en fonction du diamètre de la gaineBonne adhérence sur le crochet pour prévenir le glissement de la gaineTrou central permettant d'extraire la cheville si nécessaireCheville en Nylon de haute qualitéDiamètre de perçage de 8mmDescription produit: Cheville simple crochet pour fixation de gaineApplications: Gaines souples et rigides d'électricité ou de plomberieDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmLongueur cheville (mm): 55 mmProfondeur minimale de perçage: 45 mm
Quelques mots du fabricant :
Innovant: 1 référence couvre 2 diamètres de gaines



