Spit - S-CLIP simple D25-28 - 569493

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 55 mm

  • profondeur de trou de foret - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439515694935

Réf. Sonepar

00051569493

Réf. Fournisseur

569493

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

55 mm

profondeur de trou de foret:

45 mm

S-CLIP SIMPLE D25-28 BIDON/100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Le crochet flexible permet de fixer deux diamètres de gaines au choix : 16 ou 20mmLa tête renforcée permet une installation rapide au marteau4 ergots de fixation assurant de hautes performances dans tous les matériauxProfondeur d'enfoncement réglable en fonction du diamètre de la gaineBonne adhérence sur le crochet pour prévenir le glissement de la gaineTrou central permettant d'extraire la cheville si nécessaireCheville en Nylon de haute qualitéDiamètre de perçage de 8mmDescription produit: Cheville simple crochet pour fixation de gaineApplications: Gaines souples et rigides d'électricité ou de plomberieDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmLongueur cheville (mm): 55 mmProfondeur minimale de perçage: 45 mm

Quelques mots du fabricant :

Innovant: 1 référence couvre 2 diamètres de gaines