Spit - Scie circulaire CS18 18V (outil nu) - 054564


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
vitesse de rotation au ralenti - 5300...5300 1/min
poids de la machine - 3.2 kg
vibration selon EN 60745 - 2.5 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510545645
Réf. Sonepar
00051054564
Réf. Fournisseur
054564
Réf. Commerciale
Spit
vitesse de rotation au ralenti:
5300...5300 1/min
poids de la machine:
3.2 kg
vibration selon EN 60745:
2.5 m/s²
SCIE CIRCULAIRE CS18 18V (OUTIL NU)
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design compact et léger grâce au moteur brushless et à la plaque de base en aluminiumErgonomie optimale grâce à la poignée souple en caoutchouc et à la double LEDPratique grâce à la conception du flux d'air et à la fonction de soufflerieBuse de dépoussiérage amovibleDescription produit: SCIE CIRCULAIRE COMPACTE 165MM 18VDiamètre: 165 mmNiveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 108 dBPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.2 KgProfondeur de coupe (maximum): 57 mmVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 2.5 m/s2Vitesse de rotation à vide: 5300 trs/min
Quelques mots du fabricant :
Compatible 18V, visseuse plaquiste puissante et légère
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design compact et léger grâce au moteur brushless et à la plaque de base en aluminiumErgonomie optimale grâce à la poignée souple en caoutchouc et à la double LEDPratique grâce à la conception du flux d'air et à la fonction de soufflerieBuse de dépoussiérage amovibleDescription produit: SCIE CIRCULAIRE COMPACTE 165MM 18VDiamètre: 165 mmNiveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 108 dBPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.2 KgProfondeur de coupe (maximum): 57 mmVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 2.5 m/s2Vitesse de rotation à vide: 5300 trs/min
Quelques mots du fabricant :
Compatible 18V, visseuse plaquiste puissante et légère