Spit - STELLIX 4x35/15 VIS BT/100 - 061143


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 35 mm
avec vis - Oui
adapté au diamètre de vis - 4...4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510611432
Réf. Sonepar
00051061143
Réf. Fournisseur
061143
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
cheville à expansion
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
35 mm
avec vis:
Oui
adapté au diamètre de vis:
4...4 mm
couleur:
autre
avec bord:
Oui
convient pour béton cellulaire:
Oui
adapté au placoplâtre:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Choix simplifié :Impossible de se tromper : 1 SEULE longueur pour toutes les épaisseurs de plaque de plâtreMoins de références à gérerFonctionne aussi en maçonnerie creuseMise en oeuvre rapide et facile :Effort progressif à la pince Une seule pression suffitRéelle sensation de blocage Pose possible à la pince, au tournevis ou à la visseuseIdéale pour les charges moyennes à lourdes sur plaque de plâtreFixation robuste grâce à son design optimiséDescription produit: Cheville métallique pour plaques de plâtre multi-épaisseursApplications: Plomberie et installations électriques Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)Diamètre cheville: 4 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 26 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 15 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 35 mmProfondeur d'ancrage: 4 mm
Quelques mots du fabricant :
Plus simple que jamais ! 1 seule longueur pour toutes les épaisseurs de plaque de plâtre.