Spit - Tamis D.12.5X1m metal M8-M10 - 063400

SPIT
CopieCopie
Spit - Tamis D.12.5X1m metal M8-M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre d'alésage - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510634004

Réf. Sonepar

00051063400

Réf. Fournisseur

063400

Réf. Commerciale

Spit

matériau:

autre

diamètre d'alésage:

0 mm

TAMIS D.12.5X1M METAL M8-M10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Convient pour tiges filetées de M6 à M20Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résinePeut être coupé à la bonne dimensionDescription produit: Tamis métallique longueur 1 mètre pour matériaux creuxApplications: Applications standards en maçonnerieDiamètre: 12.5 mm

Quelques mots du fabricant :

Fixation chimique parfaite en matériaux creux