Spit - Tamis D.26X1m metal M20 - 063430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TAMIS MÉTALLIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510634301
Réf. Sonepar
00051063430
Réf. Fournisseur
063430
Réf. Commerciale
Spit
matériau:
autre
diamètre d'alésage:
0 mm
TAMIS D.26X1M METAL M20
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour tiges filetées de M6 à M20Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résinePeut être coupé à la bonne dimensionDescription produit: Tamis métallique longueur 1 mètre pour matériaux creuxApplications: Applications standards en maçonnerieDiamètre: 26 mm
Quelques mots du fabricant :
Nettoyage parfait
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour tiges filetées de M6 à M20Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résinePeut être coupé à la bonne dimensionDescription produit: Tamis métallique longueur 1 mètre pour matériaux creuxApplications: Applications standards en maçonnerieDiamètre: 26 mm
Quelques mots du fabricant :
Nettoyage parfait