Spit - Tamis plastique 12X45 - 565012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TAMIS PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439515650122
Réf. Sonepar
00051565012
Réf. Fournisseur
565012
Réf. Commerciale
Spit
matériau:
autre
diamètre d'alésage:
12 mm
TAMIS PLASTIQUE 12X45 (M6-M8) /SACH10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour tiges filetées de M6 à M12Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résineAnneau de centrage pour une fixation droiteDisponible en longueur 130 mm pour fixation sur double paroieDescription produit: Tamis plastique pour résine dans les matériaux creuxApplications: EnseignesEnseignes lumineusesAntenneDiamètre: 12 mmLongueur cheville (mm): 45 mm
Quelques mots du fabricant :
Mise en place sur l'outil à une main, une seule étape de fixation
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour tiges filetées de M6 à M12Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résineAnneau de centrage pour une fixation droiteDisponible en longueur 130 mm pour fixation sur double paroieDescription produit: Tamis plastique pour résine dans les matériaux creuxApplications: EnseignesEnseignes lumineusesAntenneDiamètre: 12 mmLongueur cheville (mm): 45 mm
Quelques mots du fabricant :
Mise en place sur l'outil à une main, une seule étape de fixation