Spit - Tamis plastique 15X85 - 557070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - résine polyester
diamètre d'alésage - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
TAMIS PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439515570703
Réf. Sonepar
00051557070
Réf. Fournisseur
557070
Réf. Commerciale
Spit
matériau:
résine polyester
diamètre d'alésage:
15 mm
TAMIS PLASTIQUE 15X85 (M8-M10) /SACH10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour tiges filetées de M6 à M12Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résineAnneau de centrage pour une fixation droiteDisponible en longueur 130 mm pour fixation sur double paroieDescription produit: Tamis plastique pour résine dans les matériaux creuxApplications: EnseignesEnseignes lumineusesAntenneDiamètre: 15 mmLongueur cheville (mm): 85 mm
Quelques mots du fabricant :
Consommable pour ancrage chimique
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour tiges filetées de M6 à M12Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résineAnneau de centrage pour une fixation droiteDisponible en longueur 130 mm pour fixation sur double paroieDescription produit: Tamis plastique pour résine dans les matériaux creuxApplications: EnseignesEnseignes lumineusesAntenneDiamètre: 15 mmLongueur cheville (mm): 85 mm
Quelques mots du fabricant :
Consommable pour ancrage chimique