Spit - Tamis plastique 20X85 - 557090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TAMIS PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439515570901
Réf. Sonepar
00051557090
Réf. Fournisseur
557090
Réf. Commerciale
Spit
matériau:
autre
diamètre d'alésage:
20 mm
TAMIS PLASTIQUE 20x85 (M12) /SACH10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour tiges filetées de M6 à M12Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résineAnneau de centrage pour une fixation droiteDisponible en longueur 130 mm pour fixation sur double paroieDescription produit: Tamis plastique pour résine dans les matériaux creuxApplications: EnseignesEnseignes lumineusesAntenneDiamètre: 20 mmLongueur cheville (mm): 85 mm
Quelques mots du fabricant :
Consommable pour ancrage chimique
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour tiges filetées de M6 à M12Maillage adapté pour une parfaite diffusion de la résineAnneau de centrage pour une fixation droiteDisponible en longueur 130 mm pour fixation sur double paroieDescription produit: Tamis plastique pour résine dans les matériaux creuxApplications: EnseignesEnseignes lumineusesAntenneDiamètre: 20 mmLongueur cheville (mm): 85 mm
Quelques mots du fabricant :
Consommable pour ancrage chimique