Spit - TAPCON 5 XT DOME 6X60/25-5 tête bombée large - 058681
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
longueur - 60 mm
adapté au béton - Oui
diamètre d'alésage - 6 mm
profondeur min. de trou de foret - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TAPCON 5 XTREM DOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510586815
Réf. Sonepar
00051058681
Réf. Fournisseur
058681
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
longueur:
60 mm
adapté au béton:
Oui
diamètre d'alésage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
40 mm
TAPCON5 XTREM DOME 6x60/25-5 T18 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête large (17 mm) pour couvrir un maximum de diamètres de passage.
Quelques mots du fabricant :
TAPCON 5 XT, la performance sans compromis, Made in France.
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête large (17 mm) pour couvrir un maximum de diamètres de passage.
Quelques mots du fabricant :
TAPCON 5 XT, la performance sans compromis, Made in France.


