Spit - TAPCON 5 XT HFL 6X80/45-25 TH - 058665

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • longueur - 80 mm

  • adapté au béton - Oui

  • dimension du profil - 13 mm

  • diamètre d'alésage - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510586655

Réf. Sonepar

00051058665

Réf. Fournisseur

058665

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

longueur:

80 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

13 mm

diamètre d'alésage:

6 mm

profondeur min. de trou de foret:

40 mm

TAPCON5 XTREM HFL 6x80/45-25 HEX /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE Option 1 pour béton fissuré et non fissuré

Quelques mots du fabricant :

La performance sans compromis, fabriquée en France