Spit - TAPCON 5 XT ROD douille femelle M8/M10 6X55 - 058679

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • longueur - 55 mm

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • profondeur min. de trou de foret - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510586792

Réf. Sonepar

00051058679

Réf. Fournisseur

058679

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

longueur:

55 mm

adapté au béton:

Oui

diamètre d'alésage:

6 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

TAPCON5 XTREM ROD M8/M10 6x55 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE Option 1 pour béton fissuré et non fissuré.

Quelques mots du fabricant :

TAPCON 5 XT, la performance sans compromis, Made in France.