Spit - TAPCON 5 XTREM HFL 8X70/25-5 TH - 058669
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
longueur - 70 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 15 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TAPCON 5 XTREM HFL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510586693
Réf. Sonepar
00051058669
Réf. Fournisseur
058669
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
longueur:
70 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
15 mm
diamètre d'alésage:
8 mm
profondeur min. de trou de foret:
55 mm
TAPCON5 XTREM HFL 8x70/25-5 T.HEX /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE Option 1 pour béton fissuré et non fissuré
Quelques mots du fabricant :
La performance sans compromis, fabriquée en France
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE Option 1 pour béton fissuré et non fissuré
Quelques mots du fabricant :
La performance sans compromis, fabriquée en France


