Spit - TAPCON 5 XTREM HFL 8X80/35-15 TH - 058670

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • longueur - 80 mm

  • adapté au béton - Oui

  • dimension du profil - 15 mm

  • diamètre d'alésage - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510586709

Réf. Sonepar

00051058670

Réf. Fournisseur

058670

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

longueur:

80 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

15 mm

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

55 mm

TAPCON5 XTREM HFL 8x80/35-15 T.HEX /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE Option 1 pour béton fissuré et non fissuré

Quelques mots du fabricant :

La performance sans compromis, fabriquée en France