Spit - TAPCON CSK 6X140/105-85 tête fraisée - 058777


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
longueur - 140 mm
traitement de la surface - non traité
diamètre d'alésage - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TAPCON CSK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510587775
Réf. Sonepar
00051058777
Réf. Fournisseur
058777
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
longueur:
140 mm
traitement de la surface:
non traité
diamètre d'alésage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréAgrément feuCertification sismique C1 pour le Ø6Filetage grande longueur permettant la plus haute performance du marchéNouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiéeCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceLarge choix de diamètres et longueurs 3 profondeurs d'ancrage pour Ø6 et Ø8Description produit: Vis béton TF pour béton fissuré et non-fissuréApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPlafond suspenduFixations temporairesEchafaudagePanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeRacks de stockage de paletteElectricienChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Couple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 85 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 140 mmProfondeur maximale d’ancrage: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu