Spit - TAPCON CSK 6X80/45-25 tête fraisée - 058774
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
longueur - 80 mm
adapté au béton - Oui
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TAPCON CSK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510587744
Réf. Sonepar
00051058774
Réf. Fournisseur
058774
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
longueur:
80 mm
adapté au béton:
Oui
traitement de la surface:
non traité
diamètre d'alésage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu


