Spit - TAPCON PAN 5X60/25 tête bombée - 058781

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • longueur - 60 mm

  • adapté au béton - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510587812

Réf. Sonepar

00051058781

Réf. Fournisseur

058781

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

longueur:

60 mm

adapté au béton:

Oui

traitement de la surface:

non traité

diamètre d'alésage:

5 mm

profondeur min. de trou de foret:

40 mm

TAPCON PAN 5X60/25 T.BOMB /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré

Quelques mots du fabricant :

Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu