Spit - TAPCON PAN 6X30/5 tête bombée - 058787


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - goujon
matériau du manchon - acier
longueur - 28 mm
traitement de la surface - non traité
diamètre d'alésage - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TAPCON PAN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510587874
Réf. Sonepar
00051058787
Réf. Fournisseur
058787
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
goujon
matériau du manchon:
acier
longueur:
28 mm
traitement de la surface:
non traité
diamètre d'alésage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
28 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréAgrément feuFiletage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marchéNouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiéeCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceLarge choix de diamètres et longueurs Description produit: Vis béton tête bombée pour béton fissuré et non-fissuréApplications: Rails de ventilationPlafond suspenduEquerres de fenêtreConnecteurs métalliquesDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 7 mmDiamètre de perçage: 6 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 3 mmLongueur cheville (mm): 28 mmProfondeur minimale de perçage: 28 mmProfondeur minimale d’ancrage: 25 mm
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu