Spit - TAPCON PAN 6X40/5 tête bombée - 058782

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • longueur - 40 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre d'alésage - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510587829

Réf. Sonepar

00051058782

Réf. Fournisseur

058782

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

longueur:

40 mm

traitement de la surface:

non traité

diamètre d'alésage:

6 mm

profondeur min. de trou de foret:

40 mm

TAPCON PAN 6X40/5 T.BOMB /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréAgrément feuFiletage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marchéNouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiéeCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceLarge choix de diamètres et longueurs Description produit: Vis béton tête bombée pour béton fissuré et non-fissuréApplications: Rails de ventilationPlafond suspenduEquerres de fenêtreConnecteurs métalliquesCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 40 mmProfondeur maximale d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu