Spit - TAPCON PLUS HFL 10X90/35-5 HEX REUTIL - 058717
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 90 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 15 mm
diamètre d'alésage - 10 mm
profondeur min. de trou de foret - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TAPCON PLUS HFL REUTILISABLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510587171
Réf. Sonepar
00051058717
Réf. Fournisseur
058717
Marque
Spit
longueur:
90 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
15 mm
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
95 mm
TAPCONPLUS HFL 10X90/35-5 HEX REUTIL /SEAU50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Idéale pour les fixations temporaires Gabarit de contrôle de l'usure de la vis fourni dans chaque boite
Quelques mots du fabricant :
Facile à utiliser grâce à son gabarit de contrôle
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Idéale pour les fixations temporaires Gabarit de contrôle de l'usure de la vis fourni dans chaque boite
Quelques mots du fabricant :
Facile à utiliser grâce à son gabarit de contrôle


