Spit - TAPCON PLUS HFL 14X110/35 HEX REUTIL - 058719
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 110 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 21 mm
diamètre d'alésage - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TAPCON PLUS HFL REUTILISABLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510587195
Réf. Sonepar
00051058719
Réf. Fournisseur
058719
Marque
Spit
longueur:
110 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
21 mm
diamètre d'alésage:
14 mm
TAPCONPLUS HFL 14X110/35 HEX REUTIL /SEAU25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Idéale pour les fixations temporaires Gabarit de contrôle de l'usure de la vis fourni dans chaque boite
Quelques mots du fabricant :
Facile à utiliser grâce à son gabarit de contrôle
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Idéale pour les fixations temporaires Gabarit de contrôle de l'usure de la vis fourni dans chaque boite
Quelques mots du fabricant :
Facile à utiliser grâce à son gabarit de contrôle


