Spit - TAPCON XT LT CSK 10X90/35-5 A4 - 058654

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • longueur - 90 mm

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • profondeur min. de trou de foret - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510586549

Réf. Sonepar

00051058654

Réf. Fournisseur

058654

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

autre

longueur:

90 mm

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

TAPCON XTR LT CSK 10X90/35-5 FRA A4 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréPeut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2Agrément feuCheville inox pour utilisation en extérieurCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø10Description produit: Vis béton Inox A4 avec tête fraisée, pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismiqueApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)FaçadeMarquisesBalconsCouple de serrage: 40 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 40 mmDistance minimale entre fixations: 40 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 35 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 130 mmLongueur cheville (mm): 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 85 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mmProfondeur minimale d’ancrage: 55 mm

Quelques mots du fabricant :

Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu