Spit - TAPCON XT LT HFL 10X100/45-15 A4 - 058658

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • longueur - 100 mm

  • adapté au béton - Oui

  • dimension du profil - 15 mm

  • diamètre d'alésage - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3439510586587

Réf. Sonepar

00051058658

Réf. Fournisseur

058658

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

longueur:

100 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

15 mm

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

TAPCON XTR LT HFL 10X100/45-15 HEX A4 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré

Quelques mots du fabricant :

Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu