Spit - TAPCON XT LT HFL 6X50/15 A4 - 058651
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
longueur - 50 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 13 mm
diamètre d'alésage - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TAPCON XTREM LT HFL A4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510586518
Réf. Sonepar
00051058651
Réf. Fournisseur
058651
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
longueur:
50 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
13 mm
diamètre d'alésage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
40 mm
TAPCON XTR LT HFL 6X50/15 HEX A4 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu


