Spit - TAPCON XT LT HFL 8X70/25-5 A4 - 058655


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
longueur - 70 mm
dimension du profil - 13 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
profondeur min. de trou de foret - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
TAPCON XTREM LT HFL A4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510586556
Réf. Sonepar
00051058655
Réf. Fournisseur
058655
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
autre
longueur:
70 mm
dimension du profil:
13 mm
diamètre d'alésage:
8 mm
profondeur min. de trou de foret:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréPeut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2Agrément feuCheville inox pour utilisation en extérieurLarge choix de diamètres et longueurs pour une large gamme d'applicationsCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø10Description produit: Vis béton Inox A4 avec tête hexagonale, pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismiqueApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPlafond suspenduFixations temporairesEchafaudagePanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeRacks de stockage de paletteChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)FaçadeMarquisesCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville (mm): 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 65 mmProfondeur minimale de perçage: 55 mmProfondeur minimale d’ancrage: 45 mm
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu