Spit - TAPCON XT LT HFL 8X80/35-15 A4 - 058656
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
longueur - 80 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 13 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TAPCON XTREM LT HFL A4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510586563
Réf. Sonepar
00051058656
Réf. Fournisseur
058656
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
longueur:
80 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
13 mm
diamètre d'alésage:
8 mm
profondeur min. de trou de foret:
55 mm
TAPCON XTR LT HFL 8X80/35-15 HEX A4 /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu


