Spit - TAPCON XTREM HFL 10X100/45-15 TH - 058743
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
longueur - 100 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TAPCON HFL XTREM 8-14
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510587430
Réf. Sonepar
00051058743
Réf. Fournisseur
058743
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
longueur:
100 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
15 mm
traitement de la surface:
non traité
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu


