Spit - TAPCON XTREM HFL 10X70/15 TH - 058741

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • longueur - 70 mm

  • dimension du profil - 15 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510587416

Réf. Sonepar

00051058741

Réf. Fournisseur

058741

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

longueur:

70 mm

dimension du profil:

15 mm

traitement de la surface:

non traité

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

TAPCON XTREM HFL 10X70/15 T.HEX /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréPeut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2Agrément feuFiletage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marchéFiletage breveté pour une mise en œuvre simplifiéeCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceLarge choix de diamètres et longueurs 3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø14Description produit: Vis béton tête hexagonale pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismiqueApplications: Chemins de câbles, rails, consolesLisses bassesEquerres de bardageEtais de banchesFixations temporairesEchafaudagePanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeRacks de stockage de paletteCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Diamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 15 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 15 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 70 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mmProfondeur minimale d’ancrage: 55 mm

Quelques mots du fabricant :

Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu