Spit - TAPCON XTREM HFL 8X140/95-75 TH - 058739

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • longueur - 140 mm

  • adapté au béton - Oui

  • dimension du profil - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3439510587393

Réf. Sonepar

00051058739

Réf. Fournisseur

058739

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

longueur:

140 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

13 mm

traitement de la surface:

non traité

diamètre d'alésage:

8 mm

profondeur min. de trou de foret:

55 mm

TAPCON XTREM HFL 8X140/95-75 T.HEX /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré

Quelques mots du fabricant :

Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu