Spit - Tarière bois S2S 18X400X320 - 195130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 320 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TARIÈRES BOIS SDS+
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439511951308
Réf. Sonepar
00051195130
Réf. Fournisseur
195130
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
320 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pointe filetée auto-pénétranteAvance rapide, lèvres extra-tranchantesDescription produit: Tarières bois SDS+ jusqu'au D26 mmApplications: Perçage bois en emmanchement SDS+, du diamètre 10 au diamètre 26 mmDiamètre: 18 mmLongueur de travail: 320 mmLongueur totale: 400 mm
Quelques mots du fabricant :
Un travail précis pour vos percements dans le bois