fin de vie

Spit - Tarière bois S2S 24X400X320 - 195160

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 24 mm

  • longueur de coupe - 320 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439511951605

Réf. Sonepar

00051195160

Réf. Fournisseur

195160

Réf. Commerciale

Spit

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

24 mm

longueur de coupe:

320 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

400 mm

TARIERE BOIS S2S 24X400X320

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pointe filetée auto-pénétranteAvance rapide, lèvres extra-tranchantesDescription produit: Tarières bois SDS+ jusqu'au D26 mmApplications: Perçage bois en emmanchement SDS+, du diamètre 10 au diamètre 26 mmDiamètre: 24 mmLongueur de travail: 320 mmLongueur totale: 400 mm

Quelques mots du fabricant :

Un travail précis pour vos percements dans le bois