Spit - Tige XTREM multicônes M12X150 ZN CL8.8 - 060191


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur - 150 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TIGES XTREM MULTICONES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510601914
Réf. Sonepar
00051060191
Réf. Fournisseur
060191
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur:
150 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
14 mm
profondeur min. de trou de foret:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: ETE pour applications structurelles en béton fissuré, non fissuré et en zones sismiques si utilisé avec la résine VIPER XTREM.Adaptée aux charges les plus lourdes en conditions sismiques, sur béton fissuré et non fissuré.Forme multicône unique afin de réduire le diamètre de perçage et la profondeur d’ancrage.Adaptée aux environnements secs, humides et trous immergés.Large gamme de de tiges multi-cônes : M12 – M16 – M20.Chaque tige est livrée avec une rondelle et un écrouDescription produit: Tige multicônes hautes performances pour résine VIPER XTREMApplications: structures métalliques et bétonGardes-corpsBalustradesmur-rideau glissières de sécuritéinstallation de machinesRacks de stockageBarrières de stadeTravaux en hauteurCouple de serrage: 30 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 14 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 55 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 77 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 150 mmProfondeur maximale d’ancrage: 108 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Complément optimal à la résine VIPER XTREM pour obtenir les meilleures performances en zone sismique et en conditions extrêmes