Spit - Tige XTREM multicônes M12X205 ZN CL8.8 - 060192

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 205 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510601921

Réf. Sonepar

00051060192

Réf. Fournisseur

060192

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

12

longueur:

205 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

14 mm

profondeur min. de trou de foret:

60 mm

TIGE XTREM MULTICONES 12x205 ZN8.8 /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: ETE pour applications structurelles en béton fissuré, non fissuré et en zones sismiques si utilisé avec la résine VIPER XTREM.Adaptée aux charges les plus lourdes en conditions sismiques, sur béton fissuré et non fissuré.Forme multicône unique afin de réduire le diamètre de perçage et la profondeur d’ancrage.Adaptée aux environnements secs, humides et trous immergés.Large gamme de de tiges multi-cônes : M12 – M16 – M20.Chaque tige est livrée avec une rondelle et un écrouDescription produit: Tige multicônes hautes performances pour résine VIPER XTREMApplications: structures métalliques et bétonGardes-corpsBalustradesmur-rideau glissières de sécuritéinstallation de machinesRacks de stockageBarrières de stadeTravaux en hauteurCouple de serrage: 30 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 14 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 55 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 132 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 205 mmProfondeur maximale d’ancrage: 144 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm

Quelques mots du fabricant :

Complément optimal à la résine VIPER XTREM pour obtenir les meilleures performances en zone sismique et en conditions extrêmes