Spit - Tiges filetées standard 5.8 M16X190 - 055803

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre d'alésage - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510558034

Réf. Sonepar

00051055803

Réf. Fournisseur

055803

Réf. Commerciale

Spit

matériau:

autre

diamètre d'alésage:

18 mm

TIGES FILETEES STD CL5.8 M16X190 /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tiges filetées zinguées haute performance pour de multiples applicationsDescription produit: Plaqué zinc min. 5µM, double pointe biseautée pour scellement chimiqueApplications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsCouple de serrage: 60 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 18 mmDistance minimale en bord de dalle: 125 mmDistance minimale entre fixations: 250 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 45 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 160 mmLongueur cheville (mm): 190 mmProfondeur d’ancrage: 125 mmProfondeur maximale d’ancrage: 125 mmProfondeur minimale de perçage: 125 mm

Quelques mots du fabricant :

Large gamme de mixeur