Spit - Tiges M20X260 - 060219

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 20

  • longueur - 260 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510602195

Réf. Sonepar

00051060219

Réf. Fournisseur

060219

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

20

longueur:

260 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

25 mm

profondeur min. de trou de foret:

170 mm

TIGES M20X260 ZN 5.8 /BT10 SS ACCESS

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tiges filetées Zinguées haute performance pour application intérieurePeuvent être utilisées avec les résines de scellement SPITDescription produit: Tiges filetées standard 5.8- zinguées minimum 5µmApplications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsDiamètre cheville: 20 mmDiamètre de dégagement: 22 mmDiamètre de perçage: 25 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 65 mmLongueur cheville (mm): 260 mmProfondeur maximale d’ancrage: 170 mmProfondeur minimale de perçage: 170 mm

Quelques mots du fabricant :

Tiges filetées haute performance, utilisées avec les résines SPIT