Spit - Tiges M24X300 A4 - 060227

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 24

  • longueur - 300 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510602270

Réf. Sonepar

00051060227

Réf. Fournisseur

060227

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

24

longueur:

300 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

28 mm

profondeur min. de trou de foret:

210 mm

TIGES M24X300 A4 /BT10 SS ACCESS

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tiges filetées en acier inoxydable haute performance pour les applications extérieures Peuvent être utilisées avec la capsule Maxima+, la résine Viper et la résine Epcon C8Description produit: Tiges filetées- Acier inoxydable qualité A4Applications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsPour utilisation externeDiamètre cheville: 24 mmDiamètre de dégagement: 26 mmDiamètre de perçage: 28 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 63 mmLongueur cheville (mm): 300 mmProfondeur minimale de perçage: 210 mm

Quelques mots du fabricant :

Fixation performante en un minimum de temps et d'effort : zéro outil, zéro gaspillage, 100% efficacité !