Spit - Tiges M30X380 - 060221

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 30

  • longueur - 380 mm

  • adapté au béton - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tiges Filetées Zinguées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439510602218

Réf. Sonepar

00051060221

Réf. Fournisseur

060221

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

30

longueur:

380 mm

adapté au béton:

Oui

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

35 mm

profondeur min. de trou de foret:

280 mm

TIGES M30X380 ZN 5.8 /BT5 SS ACCESS

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tiges filetées Zinguées haute performance pour application intérieure

Quelques mots du fabricant :

Tiges filetées haute performance, utilisées avec les résines SPIT